曜日別特売

大畳数20畳用シーリングライト

大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)大畳数20畳用シーリングライト - Luminous(ルミナス)

最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト

用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本消費電力(W)100(50/60Hz)機能常夜灯段階:1、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0本体サイズ(mm)Φ550×94光束(Lm)13500光色昼光色~電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780261E55-W20DS
18,909
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする