曜日別特売

エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー

エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー - ニーズ

すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。
メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。

材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687796151-00386-00185縦28.5×横72×高さ70
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
687796311-00386-002105縦32×横85×高さ75
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする