曜日別特売

軽量賞状額 箱付 金ケシ

軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈軽量賞状額 箱付 金ケシ - 万丈

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

材質面材:PETタイプ縦横兼用・掛けのみ本体樹脂製機能壁掛用金具付パッケージ箱入り内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779536107605窓:203×293400258×348220×310A4判
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
68779545107606窓:256×362550311×417273×379B4判
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
68779561107607窓:280×403650335×458297×420A3判/八二判/百〇三判
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68779570107608窓:301×422700356×477318×439大賞判/七〇判
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする