曜日別特売

USBポート付 コンセントタップ

USBポート付 コンセントタップ - MAKERUSBポート付 コンセントタップ - MAKERUSBポート付 コンセントタップ - MAKERUSBポート付 コンセントタップ - MAKER

スマートIC搭載!USBポート搭載のおしゃれな電源タップ!
USBポートとコンセントが一体になった便利なタップです。2口コンセントと2つのUSBポートを搭載し、スマホやタブレットも同時充電可能。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、デスク周りや寝室、旅行や出張などで活躍する省スペース設計です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。【商品スペック】定格入力:AC100Vー240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A)

セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)65×20×92(プラグ展開時)、65×20×75(プラグ収納時)ピンク内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878019192172
1,437
1,146
1,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする