曜日別特売

PD ライトニングケーブル 1m

PD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKERPD ライトニングケーブル 1m - MAKER
(1件のレビュー)

スピード充電!USB-C to LightningのPD対応ケーブル!
最大20W出力のPD対応ライトニングケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。自宅や外出先でも快適に使える便利なケーブルです。

セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030内容量1本
注意
※本製品は 5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応しています。本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878005192156ホワイト
800
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
6878006092157モカ
800
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
6878006992158ピンク
800
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68780051
2026-02-22
用途: スマホ充電
製造業

早速届きました。ピッタリあいました。またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする