西敬(イカリボシ)
推しパススタンド付きパスケース
スタンド付きボールチェーン付きパスケース
9色展開なので推しカラーがきっと見つかるはず
用途
推しのトレカやチェキなどを入れてキーホルダーとして持ち歩けるパスケースです。スタンド付きで飾ることができます。
材質
ウレタン
有効内寸(mm)
55×90
寸法(縦×横)(mm)
125×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68788785
OP-1R
赤
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788801
OP-1G
緑
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788810
OP-1O
オレンジ
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788819
OP-1B
青
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788828
OP-1V
紫
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788837
OP-1D
黒
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788846
OP-1Y
黄
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788855
OP-1P
ピンク
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68788871
OP-1W
白
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください