T.SIN(テイシン電機)
ワニグチクリップ(小)赤
色
赤
材質
鉄
定格
100V 1A
加工
はんだ付け
最大開口(mm)
4
キャップ
PE
メッキ
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786500
C-116-R
100V 1A
4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください