曜日別特売

畳んでしまえる吸水マットグレー

畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン畳んでしまえる吸水マットグレー - シービージャパン

毎日の食器洗いを快適にサポートする「atomico(アトミコ) 畳んでしまえる吸水マット」マイクロファイバー製で濡れた食器類の水分をしっかりキャッチ。食器などをそのまま置くだけでなく、水切りラックの下に敷いて使ったりとアイデア次第で使い方が広がります
縫い目に沿って折り畳めば「2~3人分の食器」「1人分」「細長い調理器具」「ちょっとした洗い物」など、シーンに合わせて自由に使い分けができます。スペースに合わせて調整できるから、小さなキッチンから広いシンク周りまで幅広く対応します
吊り下げ紐付きだから、使用後はサッと引っ掛けて乾燥させられます。薄くたたんで収納できるので、キッチンの引き出しや隙間にもすっきり収まります。「出したい時だけサッ」と取り出して使える便利さで、毎日の片付けがもっと気楽になります
厚みのあるやわらかなマットは、置いた時に食器を優しく受け止め、傷付きや欠けを防止。グラスや陶器などデリケートな食器も安心して置けます。裏面は通気性の良いメッシュ素材で爽やかにお使いいただけます

材質ポリエステル95%、ナイロン5%寸法(mm)450×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789196-
800
798
878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする