曜日別特売

砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd

砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd - CREE砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd - CREE

優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。
長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。
高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。

寸法(mm)5発光色保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95内容量1個
関連資料:(1.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68788329C503B-GAN-CD0E0781
オープン
80
88(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする