曜日別特売

面実装用固定インダクタ 33μH

面実装用固定インダクタ 33μH - 東光
寸法(mm)6.2×6.3×3.0直流抵抗(max)0.168Ωインダクタンス(μH)33(許容差±20%)内容量1個
関連資料:(0.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786299#A921CY330M
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする