曜日別特売

アクリルペンライトスタンド 28mm 3本用 クリア

アクリルペンライトスタンド 28mm 3本用 クリア - JTT

大切な推し活グッズを美しくディスプレイしよう!簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。
ライブイベントで振りまくったペンライトを、思い出と一緒に飾ろう!
ライブやイベントで活躍したお気に入りのペンライト、引き出しにしまうだけじゃもったいない!思い出のグッズとともにペンライトを飾って置ける、組立簡単ディスプレイスタンドです。
高透明度の国産アクリル素材を使用
素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。
立てるだけじゃない!横置き展示にも対応
縦に置いたスタンドを、今度は横に置けば上に載せてペンライトの展示が可能。
接着剤不要の組み立てキット
製品はカット状態のパネルでご提供。
組み立てに接着剤を使用しません。独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。
2種類の直径に対応した4種のバリエーション
直径40mmまでのペンライトを立てられる「40シリーズ」と、少し細い28mm径までに対応した「28シリーズ」の2サイズをラインナップ。

仕様28mm3本用寸法(mm)組み立て後:約93×98×80質量(g)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68788776AC-PLSTAND283CL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする