曜日別特売

充電式集じん丸ノコ

充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ

作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。
2寸2分の板材を一発切断できます。
ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。
定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。
可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。

用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)。
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい。
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください。
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください。
※使用中は本体を確実に保持して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789266DNW11XR
93,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする