曜日別特売

照度センサー

照度センサー - 日清紡マイクロデバイス

単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。

仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10内容量1個
関連資料:(0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786290NJL7502L PBF
オープン
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする