曜日別特売

洗える布団5点セット セミダブル

洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ洗える布団5点セット セミダブル - アイリスオーヤマ

枕、枕カバー、掛け布団、掛け布団カバー、ボックスシーツの5点セットです。
必要なアイテムが揃うシンプル寝具セットです。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。
掛け布団はキルティング加工を施し、中綿の偏りを防いであたたかさや形状を保ちます。
ボックスシーツは全周にゴムがついているので、ずれにくく装着も簡単。30cmのマットレスまで対応したマチ幅です。
枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。
低ホルムアルデヒドで、安心の品質。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。圧縮梱包でのお届けです。

その他ファスナー付きセット内容掛け布団、ボックスシーツ、枕、掛け布団カバー、枕カバー寸法(mm)掛け布団:1700×2100、枕:430×630、ボックスシーツ:1200×2000(マチ幅350)質量(g)掛け布団:1720、枕:550、ボックスシーツ:400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×430×125対応厚さ約30cmまでのマットレス主要材質ポリエステル100%製品質量(g)3370ループ数6か所内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789431KFS-B5SDホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68789440KFS-B5SDグレージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
68789449KFS-B5SDダークグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68789458KFS-B5SDライトブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする