曜日別特売

洗える布団3点セット シングル

洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ洗える布団3点セット シングル - アイリスオーヤマ

枕、かけ布団、ボックスシーツの3点セットです。
必要なアイテムが揃うシンプル寝具セットです。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。
掛け布団はキルティング加工を施し、中綿の偏りを防いであたたかさや形状を保ちます。
ボックスシーツは全周にゴムがついているので、ずれにくく装着も簡単。30cmのマットレスまで対応したマチ幅です。
枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。
低ホルムアルデヒドで、安心の品質。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。圧縮梱包でのお届けです。

セット内容掛け布団、ボックスシーツ、枕寸法(mm)掛け布団:1500×2100、枕:350×500、ボックスシーツ:1000×2000(マチ幅350)質量(g)掛け布団:1560、枕:380、ボックスシーツ:380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×420×120対応厚さ約30cmまでのマットレス主要材質ポリエステル100%製品質量(g)2320ループ数6か所内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789309KFS-B3Sホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68789318KFS-B3Sグレージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68789327KFS-B3Sダークグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
68789336KFS-B3Sライトブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする