曜日別特売

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー - アイリスオーヤマ

【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーハイパワーモデルです。
軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現しました。
旧モデル(SCD-123P)から約2倍の吸引力へ強化!壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。
またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップは凹凸が少ないサイクロン形状で髪の毛も絡まりにくくお手入れがしやすくなりました。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
静電モップ付きで細かいほこりもサッと掃除でき、モップ自体に付着したほこりはスタンド下部で吸引できるので繰り返し使えます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)ノルディックグレー質量(g)1100※ヘッド装着時電源入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC18V、1A定格電圧(V)DC14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3連続使用時間標準:約32分、ターボ:約8分、自動:約16~60分※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約3 ※室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789589SCD-L4P-NH
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする