曜日別特売

天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798120NNF57501CLT9
129,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする