Panasonic(パナソニック)
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
仕様
CD管用
色
オレンジ
種類
速結コネクタ
呼び
28
JIS規格
JIS C8412
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798138
DM028K-R
¥
4,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください