曜日別特売

ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.5mm MSXE5-1000-05 ラベンダー

ジェットストリーム多機能ペン 4&1  0.5mm  MSXE5-1000-05 ラベンダー - uni(三菱鉛筆)

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

方式スライドノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5色(軸)ラベンダー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798269MSXE510005.34
1,000
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする