曜日別特売

カールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング

カールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング - テスコム

コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら美しいカールをキープし、前髪や顔周りの繊細なスタイリングも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。

用途
最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。
しっかりしたカールができる25mm径。ショートヘア~ボブの方におすすめです。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも向いています。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。
電源ONから約45秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間
持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。
電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
スタンド付きなので、机やドレッサーに安定して置けます。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。
AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○材質PC質量(g)約235(コード込み)径(Φmm)アイロン:25電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)32-35スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約48×約64コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約45秒(最高温度設定時の100℃到達時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68799039TM122A-Cグレージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68799048TM122A-Kブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする