できたてアツアツを、いつでも卓上で。6つのモードで飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、マグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。約1.5mのロングコードを採用し、デスクなどさまざまな場所で使いやすい、程よい長さです。飲み物もスープもたっぷり楽しめる500mlの大容量モデルで、自宅やオフィス、旅行先など幅広いシーンで活躍します。
用途机の上で、飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、大容量モデルのマグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。
デスクに置いても邪魔にならないサイズと、飲み物もスープもたっぷり楽しめる大容量を両立。1回作って長く楽しめる500mlの大きめモデルです。
煮込み調理は材料を入れて机の上でできあがりを待つだけでOK。仕事中のデスクでも調理できます。
冷凍食品やインスタント食品なども簡単に調理できるので、ランチタイムのプラス1品や、帰宅が遅い日にもちょっとした食事をすぐに用意できます。500mlのペットボトルをそのまま注いで温めるのにも便利です。
半分に折ったパスタやレトルト食品のパウチなども入ります。手軽にしっかり食べたい時にぴったりの調理が可能です。
温め直しや長時間の保温ができるので、離席しがちなビジネスパーソンや子育て中の方にもおすすめです。
保温と温め直しを組み合わせて、映画鑑賞や晩酌のおともなど長時間にわたって食事を楽しみたい時にも便利です。コンセントに挿してすぐ使えるので、旅行や出張などの外出先でも活躍します。
※沸騰直後は飲み口が大変熱くなっています。1~2分程おいてからお召し上がりください。
取り回しやすい約1.5mのロングコードで、デスク下などのコンセントにもゆとりを持って接続できます。
作ってそのまま食べられるので、洗い物も最小限。後片付けの時間も短縮できます。
※丸洗いはできません。本体外側を濡らさないように、内側を薄めた台所用中性洗剤で洗って、すすいでお使いください。
沸かす、煮込む、保温など、用途に合わせた6つのモードで温度・時間の変更が可能です。本体のアイコンに触れて、直感的に操作できます。
[沸かす]モード:水を入れて沸騰させるモードです。インスタントコーヒーなどをさっと作りたい時に便利です。
[煮込む]モード:料理に合わせた煮込み時間を、10分~120分の間で10分単位で設定できます。(タイマーは沸騰後から作動します) 設定時間経過後は、自動的に加熱を停止します。カレーや煮込み料理など時間をかけて作る料理におすすめです。
[保温]モード:45℃~70℃の間で好みの温度を5℃単位で設定できます。最大8時間まで保温状態をキープします。
[スープ]モード:沸騰まで加熱した後、ボタンを押したらタイマーをスタート。好みの時間で加熱できます。スープやハーフパスタなど手軽に仕上げて食べたい時にぴったりです。
[レトルト]モード:加熱時間を1分単位で設定できます。レトルト・インスタント食品の温めにぴったりです。
[手動]モード:温度や時間を手動で設定できます。温泉卵やサラダチキンなどの低温調理に向いています。
テスコム公式サイトにて、Cook Mug plusにぴったりのレシピを公開しています。ぜひ合わせてご覧ください。
ふたは天面がガラスで、調理中もカップの中の様子を確認できます。
底面はゴム製の滑り止め付きでデスクなどで手元に置いても倒れにくい仕様です。
付属品ふた、電源コード色ベージュ容量(mL)500質量(g)約420(電源コード含まず)電源(V)AC100、50Hz/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133(取っ手含む)×約165 ※カップ直径約100安全装置サーモスタット、温度ヒューズ (290℃)電源コード(m)1.5機能沸かすモード、煮込むモード、保温モード、スープモード、レトルトモード、手動モード、保温機能:あり(保温モードで最大8時間継続、スープモード・煮込むモードの運転終了後は60℃で4時間継続)保証期間1年間温度設定範囲(℃)40~100 ※モードによる時間設定1分~8時間 ※モードによる内容量1個