曜日別特売

ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー

ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー - テスコムドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー - テスコム

大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。

用途
1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による)
マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による)
洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。
500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。
お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。
※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。
スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
材質PC、ABS質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798881TD260B-Hスリットフード(TA035233)ダークグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
68798890TD260B-Wスリットフード(TA035226)ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする