ドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー

ドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー - テスコムドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー - テスコム

時短ドライから、深夜など騒音に配慮したい時のヘアドライまで。生活リズムに寄り添って毎日のヘアドライをもっと心地よくする、マイナスイオン ヘアドライヤーです。周囲に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで切り替えられるので、ライフスタイルに合わせて使い分けができます。髪の乾燥ダメージを軽減するスリットフード付き、静電気を抑制するマイナスイオン搭載で、ツヤのある美しい髪に仕上げます。

用途
夜でも周囲への騒音に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで簡単に切り替えることができます。
騒音抑制モード:周りに配慮しながら静かに髪を乾かしたいときに。低騒音50dBで、夜遅くの使用や小さなお子様・ペットなどを気にせず、安心して使用できます。 ※騒音抑制モード スイッチポジション DRY使用時
大風量モード:朝の忙しい時間帯など、早く髪を乾かしたいときに。1.7m3/分の大風量で、ロングヘアーも素早く乾き、時短ドライを叶えます。 ※大風量モード スイッチポジション DRY使用時 JIS規格測定法による
マイナスイオンで髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上
低騒音化構造により外気を取り込む面積を最大に確保しながら、内部パーツを最適化することで効率よく気流を整え、音の原因を低減します。
外気を取り込んで乾燥ダメージを軽減するスリットフードが付属しています。
プラグのレバーを押すだけでカンタンにコンセントから引き抜くことができるラク抜きプラグを採用。片づける際に手間を取りません。
簡単に掃除ができるインレットで、ホコリなどの詰まりを取り除いていつでも清潔に使えます。
クイックコードバンド付きで、電源コードをスッキリまとめて収納できます。
パール塗装で上質さを演出した高級感のある淡いピンク・ホワイトの2色展開です。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。
※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
消費電力(W)1200付属品スリットフード仕様●ラク抜きプラグ:〇●折りたたみ:〇●海外使用:×質量(g)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き)電源(V)AC100 50/60Hzスイッチ風量切替スイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約84×約229(本体のみ)、約204×約84×約229(スリットフード付き)温風温度(℃)105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時)風量(m3/min)1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による)イオンマイナスイオン保証期間1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
風量(m3/min)
消費電力(W)
温風温度(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798899TD460B-P1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による)1200105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き)ピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68798908TD460B-W1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による)1200105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする