曜日別特売

ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節

ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 - テスコム

気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。

用途
USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。
トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。
ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。
刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。
部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。
LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。
カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。
※製品本体は洗えません。
1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。
※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。
動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。
電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。
モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。
電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。
本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。
バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。
材質本体質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798689PET-CLB01BK
5,660
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする