曜日別特売

LEDシーリングダウンライト

LEDシーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウンライト - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100光色電球色消費電力(W)11従来光源白熱灯00W相当色温度(K)2700調光の可否調光(位相/逆位相調光)材質本体:プラスチックランプ別売電源(AC)100V容量(VA)6.5RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792416LZD-93799XB径Φ93、高640.1
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792425LZD-93799XW径Φ93、高640.1
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792477LZD-93800XB径Φ93、高740.2
6,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792486LZD-93800XW径Φ93、高740.2
6,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする