DAIKO(大光電機)
0%~100%調光用電源
仕様
最大延長距離:10m
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
28
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×228×46 取付ピッチ220mm
容量(VA)
27/30/31
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(PWM調光)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792179
LZA-93024E
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください