曜日別特売

診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor

診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor - LG

21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ
輝度1100cd/m2(代表値)
マルチ解像度モード(5/3/2MP)
フォーカスビューモード/病理モード
デイジーチェーン

その他【色域】NTSC 72%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.165×0.165表示色約10.7億色解像度2048×2560操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)画面サイズ21.3インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比4:5表示有効寸法(mm)338×422パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879797121HQ613D-B
オープン
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする