手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor

手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor - LG手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical Monitor - LG

55型4K(3840x2160)IPS
HDR10
ミラーモードと回転モード
フェイルオーバー入力切り替え
12G-SDI対応
最大4PBP、PIP

その他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879798955MH5K-W
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする