手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI

手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI - LG手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI - LG手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDI - LG

31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)
HDR10に対応
フェイルオーバー機能
12G-SDIをサポート
PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能
防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応

仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879795532HL714S-W
オープン
959,800
1,055,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする