曜日別特売

クリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor

クリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor - LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor - LGクリニカルレビュー用モニター 27インチ 8MP IPS Clinical Review Monitor - LG

27インチ8メガピクセル(3840×2160)
IPSパネル
DICOM Compliant
ハードウェアキャリブレーション対応
左右ピボット、高さ調整に対応

その他【色域】DCI-P3 95%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / USB Type-Cケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):6.6 / セット(スタンドなし):3.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左45 / 右45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×85~235×575※セット(スタンド付)/614×58×393※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / マニュアル(5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】2PBP【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フォーカスビュー】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)65コントラスト比1200:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または使用時間20000時間以内(バックライト含む)輝点が1個でも確認された場合、保証期間内は無償修理対象視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:Registration(Class I) / ISO13485:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / USBアップストリーム:USB 2.0 ×2 / USBダウンストリーム:USB 2.0 ×2画面サイズ27インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)597×336パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879788527HS713C-B
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする