診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor

診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor - LG診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic Monitor - LG

21.3インチ 3MP IPSディスプレイ
1100cd/m2(標準値)
病理学モード、フォーカスビューモード
照明(ダウンライト/ウォールライト)
人間工学に基づいたデザイン

仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】NTSC 72%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理アンチグレア機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.2115×0.2115表示色約10.7億色(10bit)解像度1536×2048視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)画面サイズ21.3インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:4パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879791921HQ513D-B
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする