27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)
sRGB 115% (深赤)
Brightness Stabilization
防塵 & 防水
Protection Glass
フリッカー セーフ
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:7.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114表示色約10.7億色(10bit)解像度1920×1080視野角178°(水平) / 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1000内容量1台