曜日別特売

コントロールチューブ

コントロールチューブ - アオイ

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。
被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。
最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。

使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル内容量1巻
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68801270PX-0401-100【インナーチューブ】黒【内芯】4×2.52.915【内芯】1
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801279PX-0402-100【インナーチューブ】白、黒【内芯】4×2.52.915【内芯】2
37,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801288PX-0403-100【インナーチューブ】赤、青、緑【内芯】4×2.52.920【内芯】3
57,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801297PX-0404-100【インナーチューブ】白、赤、青、緑【内芯】4×2.52.925【内芯】4
75,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801306PX-0601-100【インナーチューブ】黒【内芯】6×42.630【内芯】1
26,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801315PX-0602-100【インナーチューブ】白、黒【内芯】6×42.630【内芯】2
54,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801331PX-0603-100【インナーチューブ】白、黒、赤【内芯】6×42.645【内芯】3
96,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801340PX-0604-100【インナーチューブ】白、黒、赤、緑【内芯】6×42.660【内芯】4
129,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801349PX-0605-100【インナーチューブ】白、黒、赤、黄、緑【内芯】6×42.675【内芯】5
147,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801358PX-0607-100【インナーチューブ】白、黒、赤、青、黄、緑、茶【内芯】6×42.690【内芯】7
183,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801367PX-0801-100【インナーチューブ】黒【内芯】8×61.835【内芯】1
36,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801376PX-0802-100【インナーチューブ】白、黒【内芯】8×61.840【内芯】2
78,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801385PX-1001-100【インナーチューブ】黒【内芯】10×7.51.850【内芯】1
52,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801401PX-1201-100【インナーチューブ】黒【内芯】12×9.21.860【内芯】1
67,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする