スーパーコントロールチューブ

スーパーコントロールチューブ - アオイ

バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。
インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。
被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。
最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。

【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68801410PF-0602-100【内芯】6×41.72083【横】8、【縦】14
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68801419PF-0802-100【内芯】8×61.330115【横】10、【縦】18
97,700
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする