曜日別特売

100v 屋内外専用LEDテープライト

100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト - 竹村商会

選ばれるポイント
【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】
屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。
雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。
さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。
【建物と一体化するデザイン性】
建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。
外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。
夜の建物を、美しく明るく引き立てます。
【使いやすく、長く安心して使える設計】
両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。
省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。
屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。

用途外壁・玄関・カーポートなどの照明仕様片面発光付属品常時点灯アダプター電圧AC100V消費電力(W)12 /1m光源LED色温度(K)3000防水性IP65
注意
※1、指定電圧を必ずご確認ください。
※本製品は仕様に記載された電圧でのみご使用ください。誤った電圧での使用は故障や発熱の原因となります。
※2、曲げすぎにご注意ください。
※LEDテープを極端に折り曲げたり、ねじったりすると内部配線が断線するおそれがあります。
※3、取り付けの際は、両面テープや固定金具などを使用してください。
※取り付け面の汚れや油分を除去してから貼り付けてください。粘着力が弱まると、落下や断線の原因になります。
※4、切断および延長はできません。
※本製品は指定の長さで製造されています。切断や延長を行うと正常に点灯しない場合や、故障・ショートの原因となります。
※5、電源接続前に必ず配線を確認してください。
※通電中の接続・切断はショートや破損の恐れがあります。
※6、LEDテープとアダプターの接続時は、差し込みの向きを間違えないようご注意ください。
※誤った向きで差し込むと、ピンが折れ曲がったり接触不良を起こす場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※現物画像68798059TAKE-1901箱(5m×1個)5500×2×1
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
※現物画像68798068TAKE-1901箱(5m×1個)5500×2×1
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
※現物画像68798077TAKE-1901箱(10m×1個)101000×2×1
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
※現物画像68798086TAKE-1901箱(10m×1個)101000×2×1
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
※現物画像68798095TAKE-1901箱(15m×1個)151500×2×1
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68798111TAKE-1901箱(15m×1個)151500×2×1
21,000
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする