AFF WARE
ブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップ
本の中央を隠さずサイドで固定。書籍の内容がしっかり見やすいブッククリップです。
背表紙を避けて固定できるので、厚みのある教科書や参考書でも安定します。
用途
本や書類の固定に
材質
プラスチック
寸法(mm)
約120×70×40
色
ホワイト
質量(g)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798007
AFF-BKC001
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください