高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード
3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。
ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。
RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC
1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵
タイマラッチ式過熱保護回路内蔵
復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵