トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。