曜日別特売

保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPhone12 pro max 背面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな背面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple iPhone12 pro max 背面タイプ高硬度9H取付方式シリコン吸着内容量1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。背面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68808961f9h-lssm06-mc002511
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする