曜日別特売

両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)

両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm) - サンハヤト

厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート
厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。
ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。
非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。
絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。
厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。

材質アクリル系熱伝導シート寸法40×40×1.0mm使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35℃以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)内容量1枚
注意
※本製品はテープや接着剤のような強い接着力はありません。
※取り付けの際には必ずヒートシンクを固定してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68803589HF-SC441
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする