TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます通信速度は最大1MHzまで使用できます2チャンネルの双方向I2CバッファI2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポートオープンドレインI/Oパワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です