曜日別特売

4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用

4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下

・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫内容量1個
注意
※L-330VAWはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55316093L-330VAW-KD
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする