曜日別特売

引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用

引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下

・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫内容量1個
注意
※L-336AWはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626161L-336AW-KA木製扉用/同一【同一鍵番号】No.S1000
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
55316109L-336AW-KD木製扉用/違い【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする