曜日別特売

ThinkVision S22-4e

ThinkVision S22-4e - レノボ・ジャパン(Lenovo)

250cd/6ms/20W

仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(Nano IPS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6881113164CBKAR6JP
18,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする