曜日別特売

Acronis True Image BOX 2025 1 Computer

Acronis True Image BOX 2025 1 Computer - アクロニス

Acronis True Imageは、簡単・オールインワン・安心と三拍子揃った個人向けバックアップソリューションの定番製品で、データ保護と高度なサイバーセキュリティ機能が統合されたサイバープロテクション製品です。

仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/iOS/Android●対応OS:Win 10、11、macOS 12、13、14、15、26、iOS 15以降、Android 10以降●動作CPU:Win 1GHz、Mac 標準CPU●動作メモリ:Win 2GB、Mac 4GB●動作HDD容量:1.5GB●モニタ画素数:無し●提供メディア:無し●言語:多国語●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:限定無し●その他動作条件:無し●注意事項:無し●情報取得日:20251105●製品区分:新規/追加●ライセンス種別:限定無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811000HODUA1JPS
9,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする