曜日別特売

バレーボール/ドッジボール用 ラインズマンフラッグ

バレーボール/ドッジボール用 ラインズマンフラッグ - MIKASA (ミカサ)

バレーボール試合用・ドッジボール試合用ラインズマンフラッグ。ケース付。

レッド質量(g)約760 (4本1組)ケース込寸法(cm)シャフト:長さ55、 フラッグ:40×40内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815017MLF4
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする