曜日別特売

LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色

LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 - マリンテック

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
DC12~24V用
スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯
スイッチ容量は20Aまで
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態
推奨取り付け穴:25mm
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)25×40取付穴径(Φmm)推奨:25防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68816137MPS-1224B-O25-SUS
4,230
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする