曜日別特売

真空用ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型 BN-4HB21シリーズ SUS316

真空用ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型 BN-4HB21シリーズ SUS316 - 日本精器

・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。
・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。
・材質がSUSの為、反応生成物に強いです。

材質SUS316使用圧力範囲1.33×10-1~2.0×105Pa(abs)最高耐熱温度(℃)150内容量1個
関連資料:(2.72MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
寸法(A×B×C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68816146BN-4HB21-KF25KF25(NW25)55070×46×70
70,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68816155BN-4HB21-KF40KF40(NW40)1350100×70×80
110,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする