仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN内容量1台