輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/
4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)税込¥53,878¥48,980
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5AASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980